pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008140.00001 FF15D48UFR GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. R - 008140.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD008140.00001 FF15D48UFR GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 310 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000127491

Codice prodotto

FAD008140.00001

Cod. produttore

008140.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

310 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

125 mm

Potenza nominale:

43 W

Emissione di rumori:

59 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15D48UFR GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. R VENTILATORE PER ARMADI