pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008139.00001 FF15D48UF GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. RA - 008139.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD008139.00001 FF15D48UF GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 295 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079952293

Codice prodotto

FAD008139.00001

Cod. produttore

008139.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

295 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

126 mm

Potenza nominale:

43 W

Emissione di rumori:

59 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15D48UF GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. RA VENTILATORE PER ARMADI