FANDIS SPA - FAD007962.00001 FF20A230UE1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007962.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 450 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
7449078748569
Codice prodotto
FAD007962.00001
Cod. produttore
007962.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
450 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
160.5 mm
Potenza nominale:
70 W
Emissione di rumori:
57 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035