pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007852.00001 FF15MA230UFR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 007852.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007852.00001 FF15MA230UFR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 138 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073503187

Codice prodotto

FAD007852.00001

Cod. produttore

007852.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

138 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

111.2 mm

Potenza nominale:

21 W

Emissione di rumori:

46 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15MA230UFR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C VENTILATORE PER ARMADI