FANDIS SPA - FAD007848.00001 FF15PD48UN GR FILTRO CON VENTILATORE 48V - 007848.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 138 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367415
Codice prodotto
FAD007848.00001
Cod. produttore
007848.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
138 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
111.9 mm
Potenza nominale:
8.6 W
Emissione di rumori:
42.5 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035