pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007845.00001 FF15PA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007845.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007845.00001 FF15PA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 110 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075354947

Codice prodotto

FAD007845.00001

Cod. produttore

007845.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

110 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

112 mm

Potenza nominale:

18 W

Emissione di rumori:

46 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15PA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI