FANDIS SPA - FAD007844.00001 FF15PA115UFR GR FILTRO CON VENT. 115VA.C - 007844.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 108 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367392
Codice prodotto
FAD007844.00001
Cod. produttore
007844.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
108 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
112 mm
Potenza nominale:
17 W
Emissione di rumori:
46 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035