FANDIS SPA - FAD007838.00001 FF12D48UNR GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. R - 007838.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 63 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367385
Codice prodotto
FAD007838.00001
Cod. produttore
007838.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
63 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
73 mm
Potenza nominale:
8.6 W
Emissione di rumori:
42.5 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035