pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007832.00001 FF12A24UF GR FILTRO CON VENT. 24VA.C. RA - 007832.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007832.00001 FF12A24UF GR FILTRO CON VENT. 24VA.C. RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 39 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056666670561

Codice prodotto

FAD007832.00001

Cod. produttore

007832.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

39 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

73.2 mm

Potenza nominale:

15 W

Emissione di rumori:

46 dB(A)

Numero RAL:

7035

Filtro con ventilatore nella versione standard IP54. Dimensioni: 150x150x73,2, 24Vdc. RAL7035.