FANDIS SPA - FAD007816.00001 FF15D24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA - 007816.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 245 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449075354886
Codice prodotto
FAD007816.00001
Cod. produttore
007816.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
245 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
124.9 mm
Potenza nominale:
17 W
Emissione di rumori:
60 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035