FANDIS SPA - FAD007515.00001 FPF12KUG5-110 GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP5 - 007515.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
7449073462057
Codice prodotto
FAD007515.00001
Cod. produttore
007515.00001
Produttore
FAD
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Con filtro:
sì
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035
Gruppo filtro "FPF"con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G4 secondo EN 779.
Un prodotto FANDIS SPA
Scopri la serie FANDIS SPA


