FANDIS SPA - FAD006920.00001 T22U115B TORRINO 115VA.C. RAL 7035 IP23 - 006920.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 800 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 375 mm
Larghezza - 295 mm
Grado di protezione (IP) - IP23
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449075354589
Codice prodotto
FAD006920.00001
Cod. produttore
006920.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
800 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
375 mm
Larghezza:
295 mm
Grado di protezione (IP):
IP23
Profondità:
119 mm
Potenza nominale:
130 W
Emissione di rumori:
74 dB(A)
Numero RAL:
7035