FANDIS SPA - FAD006901.00001 T19RK TORRINO RAL 7032 IP23 SENZA VENTIL - 006901.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 375 mm
Larghezza - 295 mm
Grado di protezione (IP) - IP23
Profondità - 119 mm
Numero RAL - 7032
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449075354541
Codice prodotto
FAD006901.00001
Cod. produttore
006901.00001
Produttore
FAD
Altezza:
375 mm
Larghezza:
295 mm
Grado di protezione (IP):
IP23
Profondità:
119 mm
Numero RAL:
7032
FANDIS MODELLO T19RK TORRINO RAL 7032 IP23 SENZA VENTIL VENTILATORE PER ARMADI