FANDIS SPA - FAD005981.00001 FPF20KU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005981.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 520 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
7449075389031
Codice prodotto
FAD005981.00001
Cod. produttore
005981.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
520 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
161 mm
Potenza nominale:
67 W
Emissione di rumori:
65.3 dB(A)
Numero RAL:
7035


