FANDIS SPA - FAD005918.00001 FPF20KR230BE-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005918.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 520 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
8001024743661
Codice prodotto
FAD005918.00001
Cod. produttore
005918.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
520 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Con filtro:
sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
161 mm
Potenza nominale:
77 W
Emissione di rumori:
65.3 dB(A)
Numero RAL:
7032
Un prodotto FANDIS SPA
Scopri la serie FANDIS SPA


