FANDIS SPA - FAD005846.00001 FPF20KGR230BER-120 GR FILTRO CON VENT 23 - 005846.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 660 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449072307083
Codice prodotto
FAD005846.00001
Cod. produttore
005846.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
660 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
124 mm
Potenza nominale:
111 W
Emissione di rumori:
72.8 dB(A)
Numero RAL:
7032


