pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005772.00001 FPF15KUD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 VD - 005772.00001

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 250 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074886777

Codice prodotto

FAD005772.00001

Cod. produttore

005772.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

250 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Con filtro:

Profondità:

121 mm

Potenza nominale:

23 W

Emissione di rumori:

64 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Gruppo filtro "FPF"con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G3 secondo EN 779. Ventilatori su cuscinetti a sfera schermati e autolubrificati.

Un prodotto FANDIS SPA

Scopri la serie FANDIS SPA