FANDIS SPA - FAD005752.00001 FPF15KU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005752.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 240 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449074058501
Codice prodotto
FAD005752.00001
Cod. produttore
005752.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
240 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
121 mm
Potenza nominale:
30 W
Emissione di rumori:
50 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035