pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005728.00001 FPF15KRG5-110 GRUPPO FILTRO RAL 7032 IP5 - 005728.00001

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073627593

Codice prodotto

FAD005728.00001

Cod. produttore

005728.00001

Produttore

FAD

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Con filtro:

Profondità:

31 mm

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7032

Gruppo filtro "FPF"con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G4 secondo EN 779.

Un prodotto FANDIS SPA

Scopri la serie FANDIS SPA