FANDIS SPA - FAD005716.00001 FPF15KRD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 005716.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 185 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449074808717
Codice prodotto
FAD005716.00001
Cod. produttore
005716.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
185 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Con filtro:
sì
Profondità:
121 mm
Potenza nominale:
23 W
Emissione di rumori:
64 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032
Un prodotto FANDIS SPA
Scopri la serie FANDIS SPA


