pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005715.00001 FPF15KRD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 VD - 005715.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD005715.00001 FPF15KRD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 VD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 250 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075386177

Codice prodotto

FAD005715.00001

Cod. produttore

005715.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

250 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

121 mm

Potenza nominale:

23 W

Emissione di rumori:

64 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO FPF15KRD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 VD VENTILATORE PER ARMADI