pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005670.00001 FPF15KPRD48B-110 GR FILTRO CON VENT 48 V - 005670.00001

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 145 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075386160

Codice prodotto

FAD005670.00001

Cod. produttore

005670.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

145 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

113 mm

Potenza nominale:

7.7 W

Emissione di rumori:

42.5 dB(A)

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO FPF15KPRD48B-110 GR FILTRO CON VENT 48 V VENTILATORE PER ARMADI