FANDIS SPA - FAD005612.00001 FPF15KGU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 23 - 005612.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 360 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449075388973
Codice prodotto
FAD005612.00001
Cod. produttore
005612.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
360 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
125 mm
Potenza nominale:
67 W
Emissione di rumori:
63.3 dB(A)
Numero RAL:
7035