FANDIS SPA - FAD005586.00001 FPF15KGR230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 23 - 005586.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 160 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449075191962
Codice prodotto
FAD005586.00001
Cod. produttore
005586.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
160 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Con filtro:
sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
125 mm
Potenza nominale:
74 W
Emissione di rumori:
64.6 dB(A)
Numero RAL:
7032
Un prodotto FANDIS SPA
Scopri la serie FANDIS SPA