pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005557.00001 FPF15KEU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005557.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD005557.00001 FPF15KEU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 196 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075354435

Codice prodotto

FAD005557.00001

Cod. produttore

005557.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

196 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

121 mm

Potenza nominale:

34 W

Emissione di rumori:

50 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FPF15KEU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI