FANDIS SPA - FAD005543.00001 FPF15KER230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 - 005543.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 196 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449075282547
Codice prodotto
FAD005543.00001
Cod. produttore
005543.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
196 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
121 mm
Potenza nominale:
34 W
Emissione di rumori:
50 dB(A)
Numero RAL:
7032