pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005395.00001 FPF13KPR230BER-110 GR FILTRO CON VENT 23 - 005395.00001

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 110 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 204 mm

  • Larghezza - 204 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075355180

Codice prodotto

FAD005395.00001

Cod. produttore

005395.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

110 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

204 mm

Larghezza:

204 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

98 mm

Potenza nominale:

20 W

Emissione di rumori:

46 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO FPF13KPR230BER-110 GR FILTRO CON VENT 23 VENTILATORE PER ARMADI