FANDIS SPA - FAD005338.00001 FPF12KUD48B-110 GR FILTRO CON VENT 48 VD - 005338.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 60 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
7449075353032
Codice prodotto
FAD005338.00001
Cod. produttore
005338.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
60 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
71 mm
Potenza nominale:
7.7 W
Emissione di rumori:
42.5 dB(A)
Numero RAL:
7035


