FANDIS SPA - FAD005120.00001 FPF08KR115BR-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005120.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 23 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 105 mm
Larghezza - 105 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
7449075355081
Codice prodotto
FAD005120.00001
Cod. produttore
005120.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
23 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
67 mm
Potenza nominale:
9 W
Emissione di rumori:
33 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032