FANDIS SPA - FAD004762.00001 D17C07HWBA00 VENT 172X150X51MM - 48 VD.C - 004762.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giri - 3500 1/min
Altezza - 172 mm
Larghezza - 150 mm
Profondità - 51 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367398
Codice prodotto
FAD004762.00001
Cod. produttore
004762.00001
Produttore
FAD
Numero di giri:
3500 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO D17C07HWBA00 VENT 172X150X51MM - 48 VD.C VENTILATORE PER ARMADI


