pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003891.00001 C25S23HKBE00 VENT 280X280X80MM - 230 VA.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003891.00001 C25S23HKBE00 VENT 280X280X80MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2725 1/min

  • Altezza - 280 mm

  • Larghezza - 280 mm

  • Profondità - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075367855

Codice prodotto

FAD003891.00001

Cod. produttore

003891.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2725 1/min

Altezza:

280 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera