FANDIS SPA - FAD003831.00001 C17B12HTBF00 VENT 172X150X38MM - 115 VA. - 003831.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Diametro girante - 172 mm
Numero di giri - 2850 1/min
Altezza - 172 mm
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071769189
Codice prodotto
FAD003831.00001
Cod. produttore
003831.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Diametro girante:
172 mm
Numero di giri:
2850 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera