pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003682.00001 A17M23SWBM00 VENT 172X150X55MM - 230 VA. - 003682.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003682.00001 A17M23SWBM00 VENT 172X150X55MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 2800 1/min

  • Altezza - 172 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Profondità - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768100778

Codice prodotto

FAD003682.00001

Cod. produttore

003682.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

2800 1/min

Altezza:

172 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera