FANDIS SPA - FAD003661.00001 A17C12HWBF00 VENT 172X150X51MM - 115 VA. - 003661.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 115 V
Diametro girante - 146 mm
Numero di giri - 2750 1/min
Altezza - 172 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075366674
Codice prodotto
FAD003661.00001
Cod. produttore
003661.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
115 V
Diametro girante:
146 mm
Numero di giri:
2750 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera

Un prodotto FANDIS SPA
Scopri la serie FANDIS SPA