FANDIS SPA - FAD003620.00001 A13B23HTBF00 VENT 127X127X38MM - 230 VA. - 003620.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Numero di giri - 2700 1/min
Altezza - 127 mm
Larghezza - 127 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075366667
Codice prodotto
FAD003620.00001
Cod. produttore
003620.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di giri:
2700 1/min
Altezza:
127 mm
Larghezza:
127 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera