FANDIS SPA - FAD003528.00001 A12B23STSW00 VENT 120X120X38MM - 230 VA. - 003528.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giri - 2600 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Frequenza di rete - 50 Hz
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024142556
Codice prodotto
FAD003528.00001
Cod. produttore
003528.00001
Produttore
FAD
Numero di giri:
2600 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO A12B23STSW00 VENT 120X120X38MM - 230 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE