FANDIS SPA - FAD003394.00001 A09B23HTBMT0 VENT 92X92X38MM - 230 VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2700 1/min
Altezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071737935
Codice prodotto
FAD003394.00001
Cod. produttore
003394.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2700 1/min
Altezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO A09B23HTBMT0 VENT 92X92X38MM - 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE