pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003343.00001 A08A23HWSF00 VENT 80X80X25MM - 230 VA.C. - 003343.00001

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Diametro girante - 78 mm

  • Numero di giri - 2600 1/min

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073205326

Codice prodotto

FAD003343.00001

Cod. produttore

003343.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Diametro girante:

78 mm

Numero di giri:

2600 1/min

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto a bronzina

FANDIS SPA

Un prodotto FANDIS SPA

Scopri la serie FANDIS SPA