FANDIS SPA - FAD003063.00001 4VRET35 300A-R1036 VENT ASSIALE 400 VA.C - 003063.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Numero di giri - 1295 1/min
Altezza - 83 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389314
Codice prodotto
FAD003063.00001
Cod. produttore
003063.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di giri:
1295 1/min
Altezza:
83 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
300 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRET35 300A-R1036 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI