pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003061.00001 4VRET25 250A-R1034 VENT ASSIALE 400 VA.C - 003061.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003061.00001 4VRET25 250A-R1034 VENT ASSIALE 400 VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 1335 1/min

  • Altezza - 73 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075389291

Codice prodotto

FAD003061.00001

Cod. produttore

003061.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

1335 1/min

Altezza:

73 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4VRET25 250A-R1034 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI