FANDIS SPA - FAD003048.00001 4VRE35 300V-B22C5 VENT ASSIALE 230 VA.C. - 003048.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Numero di giri - 1310 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389178
Codice prodotto
FAD003048.00001
Cod. produttore
003048.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di giri:
1310 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
300 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE35 300V-B22C5 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI