FANDIS SPA - FAD003046.00001 4VRE35 300A-B22C4 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1310 1/min
Altezza - 83 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389161
Codice prodotto
FAD003046.00001
Cod. produttore
003046.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1310 1/min
Altezza:
83 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
300 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE35 300A-B22C4 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI