pagina iniziale
in esaurimento

FANDIS SPA - FAD002903.00001 4GDS35 160X160L-Z1824 VENT CENTRIFUGO 23 - 002903.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002903.00001 4GDS35 160X160L-Z1824 VENT CENTRIFUGO 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 1085 1/min

  • Altezza - 246 mm

  • Larghezza - 226 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076391668

Codice prodotto

FAD002903.00001

Cod. produttore

002903.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

1085 1/min

Altezza:

246 mm

Larghezza:

226 mm

Profondità:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4GDS35 160X160L-Z1824 VENT CENTRIFUGO 23 VENTILATORE PER ARMADI