FANDIS SPA - FAD002842.00001 4715MS 12TB5A VENT D00 119X119X38MM - 11 - 002842.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 115 V
Numero di giri - 2600 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070937169
Codice prodotto
FAD002842.00001
Cod. produttore
002842.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
115 V
Numero di giri:
2600 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite terminali serie 110 (2,8x0,5 mm). Con dispositivo termico di protezione.