pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002731.00001 3610PS 12TB30 VENT A00 92X92X25MM - 115 - 002731.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002731.00001 3610PS 12TB30 VENT A00 92X92X25MM - 115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 2600 1/min

  • Altezza - 92 mm

  • Larghezza - 92 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071003849

Codice prodotto

FAD002731.00001

Cod. produttore

002731.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

2600 1/min

Altezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

3610PS 12TB30 VENT A00 92x92x25mm - 115 Va.