FANDIS SPA - FAD002712.00001 3610KL 04WB50 VENT P00 92X92X25MM - 12 V - 002712.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 12 V
Numero di giri - 3200 1/min
Altezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070810882
Codice prodotto
FAD002712.00001
Cod. produttore
002712.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
12 V
Numero di giri:
3200 1/min
Altezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
•MATERIALE CASING: PLASTICA NERO UL94V-0. •TIPO DE FLANGIA: STANDARD. •PROTEZIONE MOTORE: INVERSIONE DI POLARITA E BLOCCO ROTORE. •grado di protezione: IP20 in accordo alla norma EN 60529 •temperatura di stoccaggio: da-40°C a +70°C •vita L10 a 40°C: 80000 ore •connessione elettrica : conduttori AWG24 (UL 1007) rosso/nero •peso: 260G