FANDIS SPA - FAD002588.00001 2VRE25 250V-B22B5 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2725 1/min
Altezza - 73 mm
Larghezza - 250 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389581
Codice prodotto
FAD002588.00001
Cod. produttore
002588.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2725 1/min
Altezza:
73 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2VRE25 250V-B22B5 VENT ASSIALE 230 Va.c.