pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002569.00001 2VRE15 200A-B22B2 VENT ASSIALE 230 VA.C. - 002569.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002569.00001 2VRE15 200A-B22B2 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 2490 1/min

  • Altezza - 63 mm

  • Larghezza - 196 mm

  • Profondità - 196 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071207353

Codice prodotto

FAD002569.00001

Cod. produttore

002569.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

2490 1/min

Altezza:

63 mm

Larghezza:

196 mm

Profondità:

196 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

2VRE15 200A-B22B2 VENT ASSIALE 230 Va.c.