FANDIS SPA - FAD002505.00001 2TREA3 108X52R-D25A0 VENT RADIALE 230 VA - 002505.00001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giri - 2215 1/min
Altezza - 62 mm
Larghezza - 108 mm
Frequenza di rete - 50 Hz
Profondità - 108 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390105
Codice prodotto
FAD002505.00001
Cod. produttore
002505.00001
Produttore
FAD
Numero di giri:
2215 1/min
Altezza:
62 mm
Larghezza:
108 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Profondità:
108 mm
Grado di protezione (IP):
IP44