FANDIS SPA - FAD002481.00001 2RREA3 180X35R-D04A6 VENT RADIALE 230 VA - 002481.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Numero di giri - 2440 1/min
Altezza - 180 mm
Larghezza - 180 mm
Profondità - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071662701
Codice prodotto
FAD002481.00001
Cod. produttore
002481.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di giri:
2440 1/min
Altezza:
180 mm
Larghezza:
180 mm
Profondità:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2RREA3 180x35R-D04A6 VENT RADIALE 230 Va.c.